谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
エアライト搭載遮熱ヘルメット 溝付 ABS製 ホワイト
(1件のレビュー)
当日出荷
名入れ可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51349219
品番
0161-JZ2-SNW9-J
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
「エアライト」+遮熱加工でさらに涼しく快適になりました。
厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用、電気用)
用途
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
材質
(帽体)ABS樹脂
色
(帽体)ホワイト
質量(g)
370
交換目安
使用期間3年以内
頭囲(cm)
53〜63
衝撃吸収ライナー
エアライト
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
注意
※高熱環境、溶剤や薬品を使用する環境での使用には不向き