本体とホルダーシュート2枚購入して、ヤマハYT970EDとYSM870にC型クランプ4個で固定しました。シューターには穴開け加工はしていません。
暇になったら、シューターに穴を開けてボルトで固定してみます。
シュートだけでは足りず結局ブラケット左右も後に購入で合計1万円位掛かりましたがしっかり値のある物で大満足です!使用頻度にもよるでしょうけど基本消耗品なので又の機会がありましたらまた購入したいと思います!迅速な発送にてありがとうございました
取り付けしてから今年の冬が初使用になりますが、このシューターを取り付けして使用している方からのオススメなので大丈夫だと思います
ヤマハ除雪機YSM560ですがジャストフィットしました。
別部品でホルダシュートも2組必要。
また取付にはボルトが別に必要。
元々ついてる部品では無いので取付時は穴あけが必要です。
部品説明書も特に無いのですが
DIYが好きな方は問題なく取付出来ると思います。
除雪時に、小石を巻き込みシュートが削れて薄くなり交換しました。交換は、ネジを外し簡単に交換出来ました。