曜日別特売
02-561 LJ-561 ヌバックレザージャケット Zシリーズ コミネ 51351240

02-561 LJ-561 ヌバックレザージャケット Zシリーズ コミネ 51351240
02-561 LJ-561 ヌバックレザージャケット Zシリーズ コミネ 51351240
02-561 LJ-561 ヌバックレザージャケット Zシリーズ コミネ 51351240
02-561 LJ-561 ヌバックレザージャケット Zシリーズ コミネ 51351240
02-561 LJ-561 ヌバックレザージャケット Zシリーズ コミネ 51351240
02-561 LJ-561 ヌバックレザージャケット Zシリーズ コミネ 51351240

LJ-561 ヌバックレザージャケット Zシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1着注文コード51351240品番02-561
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

しなやかに鞣された丈夫なカウハイドレザーをボディーに配置した特徴的なスタイルを演出するレザージャケット。
肩・肘にはCE規格レベル2のプロテクターを装備。
胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター ( ソフトタイプ )
肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
背中プロテクター : EVAパッド
乗車姿勢の取りやすい3Dパターン
偽造防止4Dラベル

ブラウンスエードサイズXL胸囲(cm)124着丈(cm)68裾廻り(cm)110素材[表地]牛革、[裏地]コットン・ポリエステルプロテクター肩・肘・脊椎・胸部
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする