※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
防振吊ロック付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51351598
品番
A10174-0037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
SGP管用の防振補助吊バンド。
呼び径(A)
25
材質
バンド・ロック:SPHC、ゴム:CR
寸法H(mm)
88
呼び径(B)
1
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
26
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法C(mm)
25
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
34
吊ボルト径
W3/8
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。