※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
防振吊ロック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51351634
品番
A10174-0107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
SGP管用の防振補助吊バンド。
呼び径(A)
100
材質
バンド・ロック:SPHC、ゴム:CR
寸法H(mm)
128
ねじ径
W3/8
呼び径(B)
4
寸法t(mm)
3.2
寸法D(mm)
26
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法C(mm)
25
締付ボルト
M10×30
適合管外径(Φmm)
114.3
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。