1ツ穴T足

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51351643 品番 A10368-0011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59

立バンドの取付足です。

寸法H(mm)30 寸法L(mm)58 寸法P(mm)38 材質SPHC 幅(mm)25 種類T足 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 寸法D(Φ×mm)9×14
注意
※吊バンドをご使用の際は、振れ止めのため「A10386AP金具」(別売)を使用してください。
※固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-08
用途:
臭気抜き管のバンド固定用

硫化水素ガスにさらされるので、亜鉛メッキだけでは耐久性が不安なので、さらに重金属防錆塗料を塗装して取り付けました。あしのTの部分が直角でないものの、ネジ抜け防止用に少しそらされているのでしょうか?何年もつか耐久試験を継続します。

対象商品:
34926202
2023-04-18
用途:
建物のメンテナンス
サービス業

大変丈夫に出来ており、端面のの処理も丁寧に処理されていました。

対象商品:
34926211
2022-10-29
用途:
塩ビ管の支えに
その他業種

思ったよりしっかりとした造りでした。
強度はあると思います。

対象商品:
09412356
2022-08-03
用途:
水道工事
有限会社角田設備 様 (建設業・工事業)

単品での発注のしやすさ、価格ともに満足しています。

対象商品:
09412374
2020-01-23
用途:
配管の固定

二つ穴の物と比較して強度が落ちるのではと心配したが、問題はない。

対象商品:
51351643
2020-01-21
用途:
棚作り
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

壁にパイプ止めるのに使いました。
良いと思いますよ〜

対象商品:
09412347
2018-10-06
用途:
アパートのとよ金具の交換部品として購入しました。このタイプは、ホームセンターにおいておらず、モノタロウさんで漸く見つけ、購入しました。
ウイング国立(アパート) 様 (不動産業)

丁寧な造りで良いと思いましたが、この部品に合う、ねじが付属してあるとさらに良いと思いました。

対象商品:
51351659
2020-12-21
用途:
水道用塩ビパイプの固定
教育・研究機関

1ツ穴T足 寸法H 40mm、幅 25mm、A10368-0026、1個

上記の仕様に対して、違う写真と図面が掲載されているため、間違って購入してしまいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする