※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A10597-0211 Uボルト アカギ 51351713 A10597-0211 Uボルト アカギ 51351713

Uボルト

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51351713 品番 A10597-0211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

SGP管用のUボルト

寸法H(mm)43 寸法P(mm)53 寸法S(mm)28 材質SWRM 呼び径(A)32 ねじ径W3/8 用途SGP管一般用 呼び径(B)11/4 表面処理電気亜鉛メッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09412216
2025-02-25
用途:
店舗に置くため
医療・福祉・介護関連業

素晴らしい商品でした!安くてしっかりして良かったです!次の店舗を出すときも購入したい!

対象商品:
09412216
2022-09-03
用途:
タイヤチェンジャー改造用
製造業

タイヤチェンジャーの支柱にパイプが付いていてこれを回転させるように
改造しますがユーチューブ等の改造例を見ますと回転パイプに角パイプを
溶接している例がほとんどですが私はこの回転パイプにUバルトを使って
プレートを取り付けてそれに角パイプをねじ止めしましたので角パイプの上下位置が変更
できるので先端部のマウントでの調整ができなかっても回転パイプの部分で調整できれば
使えるホイルの種類が増えるので便利です
装置全体の強度を上げるために角パイプの肉厚をすべて3.2mm、4.5mmの
いずれかを限定して使用しました
今回、回転パイプと装置のアーム部を固定するためにこの32AのUボルトを使いましたが
ピッタリ取り付けることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
09412225
2022-11-21
用途:
単管の固定用
中電 様

単管を3分のネジで固定するのでがっちり固定できました。

2人が参考にしています
対象商品:
09412207
2021-12-07
用途:
配管固定

ナットもついてるので、めんどくさくなくていいです。使うときはまた買います。

対象商品:
51351695
2020-08-14
用途:
パイプの支持
建設業・工事業

ナットが、付属していて、すぐ使用でき、価格も、安い。

1人が参考にしています
対象商品:
09412225
2020-05-09
用途:
配管パオイプの押さえ用

価格も安く問題なく取り付けれた。強度も充分だと思う

対象商品:
09412207
2018-10-20
用途:
アンテナ支柱の固定
建設業・工事業

設備配管支持材のメーカーなので問題なく使用出来ました

対象商品:
09412252
2018-09-26
用途:
配管支持
有限会社 山上設備 様

使いやすかった、ボルトナットの周りぐあもよかったです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする