A10597-0283 Uボルト アカギ 51351729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A10597-0283 Uボルト アカギ 51351729
A10597-0283 Uボルト アカギ 51351729

Uボルト

(25件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本
呼び径(A)100
ねじ径W3/8
内容量1本注文コード51351729品番A10597-0283
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

SGP管用のUボルト

用途
SGP管一般用
寸法H(mm)88寸法P(mm)125寸法S(mm)35材質SWRM呼び径(A)100ねじ径W3/8呼び径(B)4表面処理電気亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09412216
2025-02-25
用途: 店舗に置くため
医療・福祉・介護関連業

素晴らしい商品でした!安くてしっかりして良かったです!次の店舗を出すときも購入したい!

対象商品 : 09412216
2022-09-03
用途: タイヤチェンジャー改造用
製造業

タイヤチェンジャーの支柱にパイプが付いていてこれを回転させるように
改造しますがユーチューブ等の改造例を見ますと回転パイプに角パイプを
溶接している例がほとんどですが私はこの回転パイプにUバルトを使って
プレートを取り付けてそれに角パイプをねじ止めしましたので角パイプの上下位置が変更
できるので先端部のマウントでの調整ができなかっても回転パイプの部分で調整できれば
使えるホイルの種類が増えるので便利です
装置全体の強度を上げるために角パイプの肉厚をすべて3.2mm、4.5mmの
いずれかを限定して使用しました
今回、回転パイプと装置のアーム部を固定するためにこの32AのUボルトを使いましたが
ピッタリ取り付けることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 09412225
2022-11-21
用途: 単管の固定用
中電

単管を3分のネジで固定するのでがっちり固定できました。

2が参考にしています
対象商品 : 09412207
2021-12-07
用途: 配管固定

ナットもついてるので、めんどくさくなくていいです。使うときはまた買います。

対象商品 : 51351695
2020-08-14
用途: パイプの支持
建設業・工事業

ナットが、付属していて、すぐ使用でき、価格も、安い。

1が参考にしています
対象商品 : 09412225
2020-05-09
用途: 配管パオイプの押さえ用

価格も安く問題なく取り付けれた。強度も充分だと思う

対象商品 : 09412207
2018-10-20
用途: アンテナ支柱の固定
建設業・工事業

設備配管支持材のメーカーなので問題なく使用出来ました

対象商品 : 09412252
2018-09-26
用途: 配管支持
有限会社 山上設備

使いやすかった、ボルトナットの周りぐあもよかったです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする