※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A10666-0174 スペースマン どぶめっき アカギ 51351756 A10666-0174 スペースマン どぶめっき アカギ 51351756

スペースマン どぶめっき

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51351756 品番 A10666-0174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。

材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC) 寸法H(mm)125 寸法L(mm)150 寸法P(mm)70 寸法P1(mm)60 寸法T(mm)6 寸法W(mm)65 種類チャンネルブラケット 型番S1512 使用ボルトW3/8×80A以下(Uボルトサイズ) 穴径P(Φ×mm)11×60 穴径P1(Φ×mm)11×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34926945
2025-02-25
用途:
店舗に置くため
医療・福祉・介護関連業

素晴らしい商品でした!安くてしっかりして良かったです!次の店舗を出すときも購入したい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする