アカギ
アカギの 水廻り部材
アカギの 水栓
アカギの 水栓部品
ビニプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51351817
品番
A10689-0075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
配管貫通部用化粧プレートの省力性、経済性を重視したタイプ。
外径(Φmm)
90
材質
塩化ビニール
タイプ
のり付白
内径(Φmm)
43
呼び径(A)
32