ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの 南京錠
シリンダー南京錠 吊長(パック入り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(吊)
真鍮
材質(本体)
真鍮
注文コード
51352614
品番
1-014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。吊長タイプ。
ロック
キー式
材質(吊)
真鍮
材質(本体)
真鍮
用途
ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに
寸法(mm)
15
キー数
3
注意
※複数お買い求め頂きました際には、同一鍵番号にてお届けする場合と、そうでない場合があります。