ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの 南京錠
シリンダー南京錠 吊長(パック入り)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51352648
品番
1-018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。吊長タイプ。
ロック
キー式
材質(吊)
真鍮
材質(本体)
真鍮
用途
ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに
寸法(mm)
20
キー数
3
アズワン品番
64-6523-77
注意
※複数お買い求め頂きました際には、同一鍵番号にてお届けする場合と、そうでない場合があります。