シリンダー南京錠 同一キー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード51353174 品番1-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製の一般的な南京錠です。
同一キー番号の南京錠が5個セットになってます。
追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。

ロックキー式 材質真鍮 用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに 寸法(mm)15 キー数3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51353226
2022-08-05
用途:
小屋を新築で使用
農・林・水産業

雨に濡れる場所で使用しますので頑丈で安心です
1つのキーで足りるので便利です

対象商品:
51353199
2022-03-26
用途:
船のハッチの鍵として
その他業種

たまに錆止めをしてやると長持ちします。鍵が一つで対応できるのも良いです。

対象商品:
51353183
2021-11-29
用途:
講義箱の鍵に使用
寿重機株式会社 様

南京錠5個のうち3こしか鍵が刺さりません
せっかく一つの鍵で色々な場所を管理できると思いきや
同じ番号の鍵の注文は出来ますか?

1人が参考にしています
対象商品:
51353199
2020-08-17
用途:
紛失防止用に使用

南京錠をメッシュパネルと掛金との組合せで物品管理用に使用。
同一キーで開錠ができるので幾つものキーを持たず楽なのですが、
反面 予備を含め3っつあるキーを1つでもなくしたら全部交換しなければならないことになるのでキー紛失には注意を要する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする