ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの 南京錠
アルファ 南京錠 吊長タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51353348
品番
1000-20L/S
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロック
キー式
材質(吊)
鉄/クロムメッキ
材質(本体)
真鍮
寸法(mm)
20
キー数
2
アズワン品番
64-6524-06