SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の シャワー用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の シャワーセット
シャワーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51353716
品番
PS3950-CTA-CC
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
高級感のあるメッキシャワヘッド
ノーマル水流であるが節水構造になっています。
節水効果:25%
シャワホース:1.6M
シャワアダプター3付
材質
ABS
色
シルバー
ホース長さ(m)
1.6
止水スイッチ
なし
水流切替
×