コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの 防寒用品
コミネの 電熱インナー
EK-115 QC3.0 イノベーティブヒーティングベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
注文コード
51353717
品番
08-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ジャケットの下に着用しやすい薄型電熱インナーベスト。
胸部・背中だけでなく、冷えやすい太ももにも発熱機構を搭載。
スイッチ操作で3段階の温度調節が可能。
仕様
QC3.0専用
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
102
着丈(cm)
63
最大消費電力(W)
約24
裾廻り(cm)
97
素材
[表地]ポリエステル・TPU、[裏地]ポリエステル
注意
※モバイルバッテリーは付属していません。QC3.0対応のUSBポートがあるモバイルバッテリーをご用意ください。
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。
※電源は別途ご用意ください。