コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの 防寒用品
コミネの 電熱インナー
EK-115 QC3.0 イノベーティブヒーティングベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51353760
品番
08-115
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ジャケットの下に着用しやすい薄型電熱インナーベスト。
胸部・背中だけでなく、冷えやすい太ももにも発熱機構を搭載。
スイッチ操作で3段階の温度調節が可能。
仕様
QC3.0専用
色
ブラック
サイズ
2XL
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
67.5
最大消費電力(W)
約24
裾廻り(cm)
117
素材
[表地]ポリエステル・TPU、[裏地]ポリエステル
注意
※モバイルバッテリーは付属していません。QC3.0対応のUSBポートがあるモバイルバッテリーをご用意ください。
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。
※電源は別途ご用意ください。