【モグ】シリーズのバス用吸盤インテリアアイテムシリーズ本体と一体した吸盤がついている為、好きな場所に取付けできます。凹凸のある面には、付けれませんので別売の補助板を付けてください。
コンパクトで洗面スペースにとても馴染み使いやすいです。類似製品いろいろ探し、こちらを購入しましたが一番いいと思ってます。6ヶ月ほど使用してますが使い勝手変わらずとても良いです。
洗面所のリフォームに伴い全てをマグネットで浮かせる収納にしました。使用後にしっかり乾くので、衛生的だと思います。歯医者さんでうがいをする時のような小さめのコップです。今の所落下せず問題なく使えています。壁(洗面台)への接着部分が吸盤なので、ここもマグネットの物が欲しかったです。