曜日別特売
C1000374 小型LEDウエストポーチ CRECOTE 51354024

C1000374 小型LEDウエストポーチ CRECOTE 51354024
C1000374 小型LEDウエストポーチ CRECOTE 51354024
C1000374 小型LEDウエストポーチ CRECOTE 51354024

小型LEDウエストポーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード51354024品番C1000374
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

手ぶらで必要なものを持ち運び。ウェストポーチは、必要なアイテム(携帯電話、財布、鍵など)を手ぶらで持ち運びできる便利なアクセサリーです。ポケットに入れるよりもアクセスが簡単で、身軽に移動できます。
LEDライトで明るさを提供。ウェストポーチに搭載されたLEDライトは、暗い場所での視界を明るく照らし、夜間や暗い場所での作業や旅行をサポートします。安全性を高めます。
多目的な使用。小型ウェストポーチはランニング、ハイキング、サイクリング、キャンプ、旅行、フェスティバルなど、さまざまなアクティビティに適しています。アウトドア活動や日常の使用に対応します。
スタイリッシュで軽量。多くの小型ウェストポーチは、軽量でスタイリッシュなデザインを備えています。ファッションアイテムとしても機能し、スタイルと実用性を両立させます。

用途
ランニング、ウォーキング、サイクリングなどに。
付属品USBケーブル幅(mm)330高さ(mm)40奥行(mm)80点灯方式早い点滅、ゆっくりな点滅、点灯
注意
※商品のお色は撮影時の環境、ディスプレイの発色などにより実物と多少の違いが生じることがございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする