ワンタッチニップル 灌水チューブ接続用

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51354075 品番 -
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。
リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。

呼び径20 材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM 用途灌水チューブの接続用
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

ワンタッチニップル 灌水チューブ接続用.
この動画は、28人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-27
用途:
灌水チューブの接続

50mmの灌水チューブに使用しました。
今まで呼び径20のものを使用していましたが、お試しで呼び径25を試してみました。
径がピッタリな感じでした。
径が太い方が圧もかかるし効率が良いので、これからは順次こちらにしようと思います。

対象商品:
51354084
2025-09-12
用途:
路地,ハウスなどの冠水チューブで使用。
自家焙煎珈琲ファクトリー 様 (飲食業)

簡単に取り付けれコスパも最高。何度もリピ買いするぐらい。

2025-04-23
用途:
畑の灌水チューブに使用してます。
ありまや 様 (サービス業)

畑の水まきに、スプリンクラーも試したのですが、風が強い時は斑になって飛ばないので、灌水チューブに切替えました。 こちらを使うと設置も楽でよかったです。 約30メートルの長さで使っていますが、25ミリのホースでは、3本同時に流すと水量が足らないので、1本ずつ注水するようにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
51354075
2025-07-16
用途:
野菜の潅水チューブ配管に使用
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

かなりの数を購入して、使用しているが極稀に水漏れする製品がある

対象商品:
51354075
2024-05-31
用途:
家庭菜園の潅水用
その他業種

ドライバーなしでホースを取付できるのでとても便利です。

対象商品:
51354075
2023-10-10
用途:
花壇の水やりに
植熊 様 (建設業・工事業)

スミサンスイマーク2に使用しました。純正品に比べると大変コストが安く、なおかつ使い心地は全く変わりません。VP20のソケットにピッタリ合うので配管もとても楽でした。

3人が参考にしています
対象商品:
51354084
2025-03-19
用途:
農作業の灌水チューブの固定に。
農・林・水産業

固定するのも道具が何も要らないので本当に楽ちんです。

対象商品:
51354075
2023-09-08
用途:
施設ハウスの灌水
農・林・水産業

いろんなお店を回りましたが1番安く買えた。
しかし、TSチーズに止めの部分まで入るものもあれば打ち込んでも入らないものがあった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする