これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
50mmの灌水チューブに使用しました。
今まで呼び径20のものを使用していましたが、お試しで呼び径25を試してみました。
径がピッタリな感じでした。
径が太い方が圧もかかるし効率が良いので、これからは順次こちらにしようと思います。
畑の水まきに、スプリンクラーも試したのですが、風が強い時は斑になって飛ばないので、灌水チューブに切替えました。 こちらを使うと設置も楽でよかったです。 約30メートルの長さで使っていますが、25ミリのホースでは、3本同時に流すと水量が足らないので、1本ずつ注水するようにしています。
スミサンスイマーク2に使用しました。純正品に比べると大変コストが安く、なおかつ使い心地は全く変わりません。VP20のソケットにピッタリ合うので配管もとても楽でした。
いろんなお店を回りましたが1番安く買えた。
しかし、TSチーズに止めの部分まで入るものもあれば打ち込んでも入らないものがあった。