C1000334 電熱マフラー ネックウォーマー Heating Massage Scarf CRECOTE 51354085 C1000334 電熱マフラー ネックウォーマー Heating Massage Scarf CRECOTE 51354085 C1000334 電熱マフラー ネックウォーマー Heating Massage Scarf CRECOTE 51354085 C1000334 電熱マフラー ネックウォーマー Heating Massage Scarf CRECOTE 51354085 C1000334 電熱マフラー ネックウォーマー Heating Massage Scarf CRECOTE 51354085

電熱マフラー ネックウォーマー Heating Massage Scarf

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51354085 品番 C1000334
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

快適な温かさを自在に調整。寒い季節に、電熱マフラーが提供する快適な温かさを手軽にコントロールできます。3つの異なる温度設定(35℃、45℃、55℃)から選び、外気温に合わせて理想的な温度を調節しましょう。寒冷地でのアウトドア活動からオフィスでの仕事まで、あらゆる場面で頼りになる相棒です。
リラックスと癒しを提供。日常の疲れやストレスから解放されるための秘密兵器、それが電熱マフラーです。マッサージ機能が内蔵されており、3つの異なる振動パターンで全身を癒します。あたなのリラックスタイムを贅沢な癒しのひとときに変えましょう。
自分らしいスタイルで。電熱マフラーは、4つの魅力的なカラーオプション(ホワイト、ピンク、ベージュ、ネイビー)で提供されています。あなたの個性とスタイルに合わせて、お好みの色を選んで、ファッションの一部として楽しんでください。
USB電源。電熱マフラーはUSB電源対応です。パソコン、充電器、カーチャージャーなど、USBポートがあればどこでも使用可能。持ち運びも便利で、いつでもどこでも暖かさとリラックスを手に入れることができます。
日常の贅沢を実現。高品質な素材の電熱マフラーは温かさと癒しで、あなたの生活を快適にします。自分へのご褒美や大切な人への贈り物として最適です。

用途アウトドアや出勤、通学の防寒などに。 モードマッサージモード:3種、電熱モード:弱・中・強 電源容量(W)6 幅×長さ(mm)110×850 入力電源(V)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

【グリーンクロス】電熱マフラー ネックウォーマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする