ワンタッチストッパー 灌水チューブ用

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51354136 品番-
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

潅水チューブの水を止水することができます。
潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。

用途灌水チューブの末端部や中間部での止水 材質PP 幅(mm)256 最高使用圧力(MPa)1.5
注意
※用途以外では使用しないでください。
※最大水圧1.5kPa以下でご利用ください。それ以上の水圧では水漏れの可能性がございます。

商品説明動画

ワンタッチストッパー 灌水チューブ用.
この動画は、22人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
温室の灌水

簡単で使い勝手がとてもよく、便利でおきんいりの一つになりました。

2025-07-27
用途:
潅水チューブの止水に使用
農・林・水産業

他のものに比べてしっかり止まります。
しかも、値段も安くて、リピート有りです。

2025-07-17
用途:
散水には欠かせません。
ヤマサファーム 様 (農・林・水産業)

灌水チューブの長さが違う場合のストッパーが中々止水出来ずにいましたが簡単に止めることが出来て安心です。

対象商品:
51354136
2025-04-10
用途:
灌水チューブの末端止め
白川菜園 様 (農・林・水産業)

水圧が高いと水がかなり漏れる。後からチューブ途中でも付けられるのは良いが、止水能力は弱い。

3人が参考にしています
2025-03-11
用途:
ショート

夏やさい用の灌水チューブのショート使用のために使用予定。

対象商品:
51354136
2024-09-29
用途:
灌水チューブ止め
農・林・水産業

リピートで利用しています!
サンセイさんのチューブを止めるのに使ってます。
安価なので助かっています

1人が参考にしています
対象商品:
51354136
2025-06-18
用途:
農業灌水
農・林・水産業

水圧が高いとすぐに外れるので使用出来ない。
安かろう悪かろう的商品です。

対象商品:
51354136
2024-06-15
用途:
潅水作業
農・林・水産業

純性の潅水ホースストッパーよりも取り付けが簡単です。止水部の水漏れもなかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする