バルブボックス

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51354179 品番 -
販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。

材質本体:PVC、蓋:PP 用途止水弁、散水栓、量水器等の保護 本体:黒、蓋:青 呼び径100
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

バルブボックス.
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51354179
2025-12-06
用途:
蓋交換

自宅のバルブボックス蓋が破損したので、こちらの蓋だけを交換品として使用しました。
規格サイズなのでピッタリでした。
蓋だけ販売していたら良かったのですけどね。

対象商品:
51354179
2025-11-24
用途:
屋外浄水器のバルブBOX
電気・ガス・熱供給・水道業

蓋が青いので目立ってわかりやすい
目立ちたくないところもあるのでいろんな色があってもいいかも

対象商品:
51354197
2025-01-11
用途:
破損時の修理
株式会社GOSEN総業 様 (建設業・工事業)

とても助かりました
設備屋さんに知り合いが居なく
困っていた所でした

2025-08-12
用途:
メイン配管からの枝だしに使用
製造業

問題なく使えます。100サイズでも手は入るので問題ありません。

対象商品:
51354188
2024-08-25
用途:
水道管の増設時の止水栓
自動車・二輪車・自転車関連業

全くと言っていいほど問題ありません。
今回、五箇所の設置だったので
大変、安く抑えられ満足です。
よく見るとちゃんとした会社の製造品ですもんね。
品質問題なしです。

対象商品:
51354179
2023-05-26
用途:
地中埋設のバルブの蓋として
建設業・工事業

メーカー品と殆ど遜色無いので、金額的に見てもコスパが良いです。

対象商品:
51354179
2023-03-23
用途:
給水弁の設置
有限会社中央水道工業所 様 (建設業・工事業)

安い。 他のメーカー品と同等・・・TSKて刻印あるし。

対象商品:
51354179
2022-06-10
用途:
水道バルブ工事

安くて助かっています、品質は他メーカと変わらないです、後は経年劣化かなと思っていますが、リピート注文しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
使用できる水についての検査書の用意はあるでしょうか。
回答:
用意ございません。
2024-10-30
質問:
本体と蓋を取り外して蓋のみ使用したりすることはできるでしょうか。
回答:
蓋のみ取り外す等のパーツ取りは不可となります。
2024-10-30

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする