ニトムズ
ニトムズの 暖房用品
ニトムズの 暖房関連用品
窓ガラス断熱シートフォーム水貼りN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
51354224
品番
E1531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
3.5
質量(g)
155
長さ(m)
1.8
幅(cm)
90
アズワン品番
64-4650-96
商品説明動画
窓ガラス断熱シートフォーム
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった