ユニット
ユニットの 工事用黒板・ホワイトボード
ユニットの 工事用ホワイトボード
ユニットの 設置式ホワイトボード
撮影用ホワイトボード無地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51354328
品番
373-28A
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
工事用の撮影用黒板です。ホワイトボード製なのでボードマーカーで書き消しできます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×600×16
表示内容
無地
用途
工事箇所の撮影用に。
仕様
取手付、立て掛け式
トラスコ品番
183-8716
材質/仕上
表示板面:ホーローホワイトボード、フレーム:アルミ、取手:スチール・プラスチック
質量(kg)
2
色
板面:白
型
横型
注意
※他社製のボードマーカーの場合、文字を消した時に色残り等が発生する場合があります。替えのボードマーカー(373-51黒、373-52赤、373-53青 各色別売)はメーカー販売商品をお勧め致します。