内蔵SSD WD Black SN770M(NVMe Gen4)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51354329 品番WDS500G3X0G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

このM.2 2230 SSDには、PCIe Gen 4.0、Western DigitalのnCache 4.0テクノロジーを搭載し、
MicrosoftのDirectStorageをサポートしています。
また、Western Digital Dashboard(Windowsのみ)ソフトウェアでドライブを監視できます。

互換性
・M.2 2230フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン
・Windows 10以降
付属品WD_BLACK SN770M M.2 2230 NVMe SSD 仕様Random Read:460K IOPS、Random Write:800K IOPS、フォームファクター:M.2 2230 質量(g)2.8 温度範囲(℃)非動作時:-40〜85-(40°F to 185°F) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.97×22.1×2.29 商品番号WDS500G3X0G インターフェースPCIe Gen4 x4 保証期間5年間の製品保証 コネクタM.2 耐久性(TBW)300 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜85(32°F to 185°F) 容量(GB)500 読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大 5000 書込速度(MB/s)シーケンシャル:最大4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする