572339 ふそう大型'17スーパーグレートステップアッパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 51354356 572339 ふそう大型'17スーパーグレートステップアッパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 51354356 572339 ふそう大型'17スーパーグレートステップアッパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 51354356 572339 ふそう大型'17スーパーグレートステップアッパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 51354356 572339 ふそう大型'17スーパーグレートステップアッパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 51354356 572339 ふそう大型'17スーパーグレートステップアッパー JET INOUE(ジェットイノウエ) 51354356

ふそう大型'17スーパーグレートステップアッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種ふそう大型'17スーパーグレート スーパーキャブ車(H29.5〜) 注文コード51354356 品番572339
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は適合車種など4種類から選べます 他の種類を見る

17スーパーグレートのステップウォール。サイド廻りを一気に引き締めます。

用途外装/ボディパーツ 材質樹脂/クロームメッキ 取付方式交換式 取付方向RH(運転席側) 適合車種ふそう大型'17スーパーグレート スーパーキャブ車(H29.5〜)
注意
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください※4軸車(前2輪)は取付けできません※年式、型式等での適合照会は致しかねます。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねますので実際のお車をご自身でご確認の上お求めください。※適合間違いでのご返品は一切お受けいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする