LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の クリップ/リング
LION (ライオン事務器)の クリップ
蛇の目クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1函(10個)
注文コード
51354566
品番
No.52
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
サッと書類を綴じられる強力クリップです。
材質
スチール(ニッケルメッキ)
幅(mm)
51
色
シルバー
サイズ
中
綴じ枚数
1〜120枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※つづり枚数は、64g/m
2
PPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。