LE-2420F-BR スタッキングチェアー LION (ライオン事務器) 51354724 LE-2420F-BR スタッキングチェアー LION (ライオン事務器) 51354724 LE-2420F-BR スタッキングチェアー LION (ライオン事務器) 51354724

スタッキングチェアー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(座面)ブラウン 色(背面)ブラウン 注文コード51354724 品番LE-2420F-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

肘付のしっかりとした座り心地のミーティングチェアーです。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)605×510×810 座面高さ(mm)448 本体質量(kg)9.3 キャスターなし 肘掛あり メモ台なし 材質張地:ポリプロピレン、脚・フレーム:スチール(粉体塗装)、クッション:スラヴウレタン 幅(mm)605 質量(kg)9.3 高さ(mm)810 奥行(mm)510 座高(mm)448 スタッキング可・3脚 色(座面)ブラウン 色(背面)ブラウン
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする