76(ナナロク)
76(ナナロク)の シャツ・インナー
76(ナナロク)の ボトムス インナー
76(ナナロク)の トランクス・ボクサーブリーフ
ボクサーブリーフ(前閉じ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51356218
品番
FT-76900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
選べるサイズ、カラーバリエーション 3サイズ全6色。縫い目を少なくした3Dタイプ。立体的で自然な履き心地。前閉じタイプ。
色
コバルトブルー
サイズ
M
材質
綿64%・ポリエステル31%・ポリウレタン5%
身長(cm)
76〜84
材質(ゴム)
ポリエステル93%・ポリウレタン7%