クロスサポーター25台(木パレット付き)+11型収納台枠付き

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51362266 品番CSWD-1115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

ネスティングラックと比べて、省スペースで設置・保管することができます。
品物を積んだまま、フォークリフトで自由にレイアウトが可能です。
パレットは耐久性が高いヒノキ材を使っています。
ハンドリフトでも持ち上げられるように、裏面が特注仕様になっています。
クロスサポーター25台(木パレット付き)とクロスサポーター25台を格納できる収納台になります。

用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚) 外寸法・高さ(mm)1800 外寸法・奥行(mm)1685 有効内寸法・幅(mm)1685
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください
※新川製作所HPのクロスサポーター使用上の注意をよく読んでご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする