オートスプレー泡タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51362284 品番DS-01AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,761
販売価格(税別)
3,419

電動だからボタンを押すだけ連続噴射。
洗剤や液体せっけんなど泡状でスプレーできる
窓やお風呂などのお掃除がラクラク ペットのシャンプーにも便利
ワンタッチで取り外せる電池ボックス付 簡単に電池交換できます。
濡れた手でも操作できて水のかかりやすいキッチンや洗面所周りで使えます。
電池残量が少なくなると緑色から赤色に点滅します。
ノズルの向きを上下に動かすことができます。
注ぎ口が広いので詰め替えも楽々です。

使用方法センサー 質量(g)約295(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×220×163(最大値) タンク容量(mL)約340 電池寿命約12ヵ月(1日に10秒×10回使用時) 防水仕様IPX4(防沫形) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする