曜日別特売
VE-2425 ネックストラップ トラックⅡ エツミ 51364059

VE-2425 ネックストラップ トラックⅡ エツミ 51364059
VE-2425 ネックストラップ トラックⅡ エツミ 51364059
VE-2425 ネックストラップ トラックⅡ エツミ 51364059

ネックストラップ トラックⅡ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード51364059品番VE-2425
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

バックル式でワンタッチ着脱できて使いやすい、ネックストラップ トラックⅡ。
陸上競技のトラックのようなセンターラインが特徴の汎用ネックストラップです。カメラ、スマートフォンやIDカード、社員証の携帯に便利です。センターラインには反射材を使用して、暗闇で光が当たると反射して光ります。取付け部はバックル式でワンタッチ着脱が可能。撮影や充電時には、ストラップ部分を素早く外すことができます。金属パーツを使用していないため端末を傷つけません。

仕様バックル式、先端取り外し可能材質ポリエステルブラック質量(g)約12ストラップ幅(mm)約10耐荷重(g)約250以下ストラップ長さ(cm)約55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする