デュアルポイントストラップU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード51364120 品番VE-2431
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長さ105cmでネック・ショルダー・ななめ掛けに対応、デュアルポイントストラップU。
2点吊り(デュアルポイント)のカメラやスマホケースに付けられる本革製ストラップです。ネック、ショルダー、ななめ掛けに対応した全長約105cm。また、取付け部はバックル式でワンタッチ着脱が可能です。

仕様バックル式、先端取り外し可能 材質本革(裏面:PU加工) ブラック 質量(g)約25 ストラップ幅(mm)約10 耐荷重(g)約400以下 ストラップ長さ(cm)約105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする