VE-2432 デュアルポイントストラップⅡ エツミ 51364129

VE-2432 デュアルポイントストラップⅡ エツミ 51364129
VE-2432 デュアルポイントストラップⅡ エツミ 51364129
VE-2432 デュアルポイントストラップⅡ エツミ 51364129
VE-2432 デュアルポイントストラップⅡ エツミ 51364129

デュアルポイントストラップⅡ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ブラウン注文コード51364129品番VE-2432
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

長さ105cmでネック・ショルダー・ななめ掛けに対応、デュアルポイントストラップⅡ。
2点吊り(デュアルポイント)のカメラやスマホケースに付けられる本革製ストラップです。ネック、ショルダー、ななめ掛けに対応した全長約105cm。また、取付け部はバックル式でワンタッチ着脱が可能です。

仕様バックル式、先端取り外し可能材質本革(裏面:PU加工)ブラウン質量(g)約25ストラップ幅(mm)約10耐荷重(g)約400以下ストラップ長さ(cm)約105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする