ミラーレス一眼用ストラップ アレグロU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード51364147 品番VE-2434
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザインのスリムストラップ、ミラーレス一眼用ストラップ アレグロU。
ミラーレスによく合うシンプルデザインのスリムストラップです。しなやかな素材で撮影時手首に巻いてカメラのホールド性を向上したり、収納時もまとめやすくバッグの中で邪魔になりません。

材質ポリエステル、本革、他 グレー 質量(g)約28 テープ幅(mm)先端約7 ストラップ幅(mm)約20 ストラップ長さ(cm)約118〜132 ※長さ調節可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする