ミラーレス一眼用ストラップ デニムU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード51364156 品番VE-2435
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デニム生地を使用したカメラストラップ、ミラーレス一眼用ストラップ デニムU。
カジュアルな風景によく合うデニム生地を使用。デニム+本革でカジュアルジーンズをイメージしたミラーレス一眼用カメラストラップです。

材質ポリエステル、本革、他 ブラック 質量(g)約42 テープ幅(mm)先端約7 ストラップ幅(mm)約20 ストラップ長さ(cm)約118〜132 ※長さ調節可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする