曜日別特売
VE-2436 ミラーレス一眼用ストラップ デニムⅡ エツミ 51364165

VE-2436 ミラーレス一眼用ストラップ デニムⅡ エツミ 51364165
VE-2436 ミラーレス一眼用ストラップ デニムⅡ エツミ 51364165
VE-2436 ミラーレス一眼用ストラップ デニムⅡ エツミ 51364165

ミラーレス一眼用ストラップ デニムⅡ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ブルー注文コード51364165品番VE-2436
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

デニム生地を使用したカメラストラップ、ミラーレス一眼用ストラップ デニムⅡ。
カジュアルな風景によく合うデニム生地を使用。デニム+本革でカジュアルジーンズをイメージしたミラーレス一眼用カメラストラップです。

材質ポリエステル、本革、他ブルー質量(g)約42テープ幅(mm)先端約7ストラップ幅(mm)約20ストラップ長さ(cm)約118~132 ※長さ調節可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする