ミラーレス一眼用ストラップ ハーモナイズU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51364190 品番VE-2438
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本革使用のカメラストラップ、ミラーレス一眼用ストラップ ハーモナイズU。
クラシックな雰囲気によく合う本革使用のカメラストラップです。本革の風合いはミラーレスカメラだけでなくクラシックカメラやフィルム一眼レフにも調和します。

材質本革、ポリエステル、他 ブラウン 質量(g)約40 テープ幅(mm)先端約7 ストラップ幅(mm)約15 ストラップ長さ(cm)約110〜124 ※長さ調節可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする