曜日別特売
VE-2439 デュアルポイントワイドストラップⅡ エツミ 51364199

VE-2439 デュアルポイントワイドストラップⅡ エツミ 51364199
VE-2439 デュアルポイントワイドストラップⅡ エツミ 51364199
VE-2439 デュアルポイントワイドストラップⅡ エツミ 51364199
VE-2439 デュアルポイントワイドストラップⅡ エツミ 51364199
VE-2439 デュアルポイントワイドストラップⅡ エツミ 51364199

デュアルポイントワイドストラップⅡ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード51364199品番VE-2439
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

長さ100cmでネック・ショルダー・ななめ掛けに対応、デュアルポイントワイドストラップⅡ。
2点吊り(デュアルポイント)のカメラやスマホケースに付けられる本革製ストラップです。ネック、ショルダー、ななめ掛けに対応した全長約100cm。取付け部はバックル式でワンタッチで着脱できます。

仕様バックル式、先端取り外し可能材質本革、PU、他ブラック質量(g)約40ストラップ幅(mm)約15耐荷重(g)約400以下ストラップ長さ(cm)約100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする