曜日別特売
VCO-8531 Coleman スマートハンギングストラップ エツミ 51364217

VCO-8531 Coleman スマートハンギングストラップ エツミ 51364217
VCO-8531 Coleman スマートハンギングストラップ エツミ 51364217
VCO-8531 Coleman スマートハンギングストラップ エツミ 51364217
VCO-8531 Coleman スマートハンギングストラップ エツミ 51364217

Coleman スマートハンギングストラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード51364217品番VCO-8531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スマホやデジカメの取付に対応した多用途ストラップ、コールマン スマートハンギングストラップ。
スマートフォンやコンパクトデジタルカメラの取付に対応した、Coleman(コールマン)ライセンスの多用途ストラップです。本体のDリングやループに、カラビナ、鍵、ポーチなどを自由に取り付けられます。アジャスター機能で首掛けからタスキ掛けまでシーンに合わせて長さを調節できます。付属のColemanロゴ入りTPUシートでスマホショルダーに対応。ポーチやスマホケースにも取り付けできるダブルフック仕様です。

付属品Colemanロゴ入りTPUシート材質ナイロン、他ブラック質量(g)約55ストラップ幅(mm)約15装備Dリング3個/カラビナ等を通せるループを6ヶ所ストラップ長さ(cm)約97~148 ※長さ調節可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする