VCO-8773 Coleman スマートショルダーポーチ エツミ 51364269

VCO-8773 Coleman スマートショルダーポーチ エツミ 51364269
VCO-8773 Coleman スマートショルダーポーチ エツミ 51364269
VCO-8773 Coleman スマートショルダーポーチ エツミ 51364269
VCO-8773 Coleman スマートショルダーポーチ エツミ 51364269
VCO-8773 Coleman スマートショルダーポーチ エツミ 51364269
VCO-8773 Coleman スマートショルダーポーチ エツミ 51364269
VCO-8773 Coleman スマートショルダーポーチ エツミ 51364269

Coleman スマートショルダーポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個グリーン注文コード51364269品番VCO-8773
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

カラビナ・ショルダーベルトで多様なシーンに対応、コールマン スマートショルダーポーチ。
Coleman(コールマン)ライセンスモデルのスマートショルダーポーチです。カラビナでバッグやベルトに取り付けたり、付属のショルダーベルトで旅行やアウトドアのミニバッグとして使用するなど、様々なシーンで活躍します。

付属品ショルダーストラップ、カラビナ材質ポリエステル 他グリーン質量(g)約100内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)メイン収納部:約110×170×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする