色(本体)ホワイト
仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:なし
質量(kg)約5.4(チルトスタンド取付け時)、約3.5(チルトスタント取外し時)
規格SXGA (Super-XGA)
方式5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)
表面処理アンチグレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391.9×361.6×215.4(チルト角0°時)、391.9×327.2×54.6
コントラスト比800:1(標準)
表示色1677万色
解像度1280×1024
視野角上下160°/左右170°(コントラスト比10以上での標準値)
入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)
画面サイズ17インチ
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
アスペクト比5:4
商品タイプタッチパネルディスプレイ
パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式
輝度(cd/m2)200(タッチパネル装着時の標準値)
角度調節可