仕様VCCI:適合、Moss:適合、フロントベゼル:あり
質量(kg)約4.3(チルトスタンド取付け時)、約2.8(チルトスタンド取外し時)
規格XGA
方式超音波表面弾性波方式
表面処理アンチグレア
表示エリア:304.1mm(H)x228.1mm(V)(15.0型)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)358.1×319.4×197(チルト角0°時)、358.1×285×56.5
コントラスト比700:1(標準)
表示色1620万色
解像度1024×768
視野角上下120°/左右140°(コントラスト比10以上での標準値)
入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)
色(本体)ホワイト
画面サイズ15インチ
画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297
アスペクト比4:3
商品タイプタッチパネルディスプレイ
パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式
輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
角度調節可