Puig/プーチ ハンドガード Maxiscooter | 9652
Puig (プーチ)
Puig (プーチ)の バイクメンテナンスツール
Puig (プーチ)の ハンドル関連
Puig (プーチ)の グリップツール
ハンドガード Maxiscooter | 9652
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
スモーク
注文コード
51366816
品番
9652H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
スモーク
適合車種
【HONDA】INTEGRA 700 (2012-2013),INTEGRA 750 (2014-2020),PCX 125 (2014-2021),X-ADV (2017-2023)【KYMCO】AK550 (2017-2021),DOWNTOWN 125i (2009-2014),DOWNTOWN 300i (2009-2014),GRAND DINK 300 (2016-2021),K-XCT 125i (2013-2016),K-XCT 300i (2013-2016),NEW DOWNTOWN 125i (2015-2020),NEW DOWNTOWN 350i (2015-2020),SUPERDINK 125i (2009-2022),SUPERDINK 350i (2009-2023),X-TOWN 125 (2016-2020),X-TOWN 300 (2016-2020),XCITING 400i (2017-2020)【SUZUKI】BURGMAN 125 (2010-2020),BURGMAN 200 (2014-2023),BURGMAN 400 (2010-2023)【YAMAHA】NMAX 125 (2015-2020)