TP-LINK
TP-LINKの 無線LAN・ネットワーク機器
TP-LINKの スイッチングハブ
16ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51366946
品番
TL-SF1016D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
16-port 10/100M Desktop Switch、16 10/100M RJ45 ports、Plastic case
材質
プラスチック
ポート数
16
電源
100〜240VAC、50/60Hz
接続方式
10/100Mbps
最大消費電力(W)
3.1 (220V/50Hz)
インターフェース
16 10/100Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプ
スイッチングハブ