IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (平形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
接点構成
1b
ボタン色
黒、緑、赤の3色付属
注文コード
51368397
品番
ABD101N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,055
この商品は
動作方式・接点構成・ボタン色
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
ボタン形状:丸平形
取付穴径:Φ30
動作方式
モメンタリ
接点構成
1b
ボタン色
黒、緑、赤の3色付属
その他
最大発注数10
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(平形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51368397
ABD101N
65992246
ABD101NB
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)
1台
¥
1,498
税込
¥
1,648
色指定する仕様になりました(黒)
51368397
ABD101N
65992255
ABD101NG
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)
1台
¥
1,498
税込
¥
1,648
色指定する仕様になりました(緑)