YS防鳥キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 工法直接工法用 注文コード51369519 品番YS-970-39-01
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は工法2種類から選べます 他の種類を見る

キャップ内側の凸部により電柱をきつく把持するため、固定バンドはいりません
キャップ頭頂部は鋭角な突起となっているため、鳥が停留できません

グレー サイズ190Φmm用 質量(g)490 工法直接工法用 対象動物トリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする