マグネシウムプランター 正方形 TEXTURE(テクスチャー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51369598 品番 TEX-500C
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

角型(正方形・キューブ型・立方体)形状で、底面に
水抜き穴あり。
「コンクリート打ちっぱなしの質感。現代的で
スタイリッシュな空間に。」
コンクリートや石調の色、風合いにこだわった、
マグネシアセメント製のプランターです。
気泡などのディテールも再現され、インダストリアルや
モダンテイスト好きにはたまらない風合いとなっています。
安定感のある四角い鉢は、オリーブやユーカリのような
樹木をコンパクトに仕立てるのに最適。
ラフでありながら、どのカラーも上品なので、
寄せ植えもセンスよく仕上がります。
1.軽量・丈夫
マグネシアセメントを基材に、強化用グラスファイバー
シートを何層も重ねて成形。
同じ大きさの陶器等のプランターと比べ、強度が高く
軽量であることから、移動や植え替えしやすい利点が
あります。
2.エコロジカルな素材
合成樹脂などを使用せず、地球上に豊富に存在する
酸化マグネシウムを主成分とした、環境負荷が低い
エコロジカルな素材です。
3.現代的な素材感・テクスチャーを再現
コンクリートの打ちっぱなし風の都会的な素材や、
石等の自然素材の見た目に限りなく近づけることができます。
モダンでシンプルな形状は、場所を選ぶことなく、
植物と空間をスタイリッシュに演出します。
コンクリートプランター セメントプランター モルタル

用途コンクリート風プランター:屋外 庭 家庭菜園 ガーデニング レンガ 高耐久 高耐候 花壇 プランタ ガーデン モルタル セメント 仕様完成品 材質酸化マグネシウム・グラスファイバーシート 質量(kg)約23(個体により変動します) グレー 容量(L)約87 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×約500×約500 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×約440×約455 仕上ステイン系塗装
注意
※マグネシアセメントとグラスファイバーシートを使用した本製品は、大型サイズでも比較的強度と品質を保った商品ですが、軽量にするため本体に厚みはそれほどございません。そのため、強い衝撃でヒビが入ったり、コーナー部分にクラックが入る場合がございます。

※デザインの特性上、角を鋭角にしているため、角部分に欠けやクラックがあらかじめ見られる場合がございます。小さなクラック等については許容範囲のものとして、ご了承下さい。

※本製品はハンドメイドにて製造されており、個体によって以下のばらつきがございます。(塗装汚れ/色ムラ/個体の歪み/表面や角面の軽微な割れ/重量の違い等)

※経年変化・設置環境・植物の成長などの影響で、退色やひび割れ、変形を引き起こすことがございます。

※本製品は浸透性の素材となります。完全に水を通さない素材ではありませんので、水漏れ・水濡れを防ぐ場合は、防水用インナーなどで対策をお願い致します。

※外気温が氷点下以下になる場所や、積雪がある地域での設置につきましては、本体内部の水はけが悪い場合、水分が凍ることによりよる膨張や割れ、表面の剥がれの原因になることがあります。あらかじめご了承ください。

※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする